{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 20,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122340 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197044532 | |
Číslo výrobce | 122340 4,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 4,9
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 | 28 | 44 | 28 | 44 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 20,7 | 20,7 | 36,7 | 20,7 | 36,7 |