{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122340 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045034 | |
Číslo výrobce | 122340 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 11,5
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
1 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 157,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená | zelená | modrá |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |