TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 16,06-X

Artiklové číslo: 122340 16,06-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    7 818,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    6 515,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 16,06 mm - 18,05 mm
Povlak TiN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 73 mm
Celková délka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,28 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122340 16,06-X
EAN / GTIN 4062406076238
Číslo výrobce 122340 16,06-X

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 122504.
Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122345.
Typ HE: Objednávejte s č. 122355.
Dodací lhůta: 12 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 ks
Specifická výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka ± 10 % (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku