{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122340 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197262424 | |
Číslo výrobce | 122340 9,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 9,2
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 3×D | 5×D |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | ne | ne | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Výrobní norma | Výrobní norma |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |