{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,1 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122345 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197387585 | |
Číslo výrobce | 122345 3,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,1mm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | zelená | zelená | červená | modrá |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |