{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 50,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 79 mm | |
Celková délka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Číslo výrobce | 122345 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
8 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
17 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 79 | 79 | 101 | 77 | 99 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |