{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122345 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197387660 | |
Číslo výrobce | 122345 3,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,9mm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | modrá |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | 24 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |