{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
Celková délka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122345 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197388391 | |
Číslo výrobce | 122345 12,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 657,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
2 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |