{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 101,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116063 9 | |
EAN / GTIN | 4045197871381 | |
Číslo výrobce | 116063 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták na hluboké otvory HSS-E 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
727,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
637,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
531,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |