{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 101,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116040 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025906 | |
Číslo výrobce | 116040 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS W 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
727,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
621 ks okamžitě k dodání
133,00 CZK
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
241,00 CZK
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 175 | 125 | 125 | 84 | 175 |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 | 81 | 81 | 40 | 115 |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |