{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 73 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Číslo výrobce | 116040 3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
366 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
59,00 CZK
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |