{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 30-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 75,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 82 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116040 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025814 | |
Číslo výrobce | 116040 4,5 |