{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 100,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116063 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871398 | |
Číslo výrobce | 116063 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták na hluboké otvory HSS-E 9,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
989,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |