{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 96,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 109 mm | |
Celková délka L | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Číslo výrobce | 116063 8,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták na hluboké otvory HSS-E 8,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
999,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
645,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
516,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | žlutá | bez | modrá |
Celková délka L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |