{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116063 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871077 | |
Číslo výrobce | 116063 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták na hluboké otvory HSS-E 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
49,00 CZK
10,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | žlutá | bez | modrá | bez |
Celková délka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |