Vrták na hluboké otvory HSS-E 7,5 mm

Artiklové číslo: 116063 7,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 098,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    915,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 340
Typ FS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 90,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 102 mm
Celková délka L 156 mm
⌀ stopky Ds 7,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116063 7,5
EAN / GTIN 4045197871343
Číslo výrobce 116063 7,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
87
Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
31
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výrazně zesílené jádro bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Se speciálně tvarovanými drážkami. Výhodné pro hluboké otvory až do 10×D a materiály s kritickou tvorbou třísek.
S povlakem TiAlN pro dlouhou životnost.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku