{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114470 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019417 | |
Číslo výrobce | 114470 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,5mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 775 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 193 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
401,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
78,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | růžová | bez | bez | modrá | bez |
Celková délka L | 80 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |