{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 25 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114470 8 | |
EAN / GTIN | 4045197019486 | |
Číslo výrobce | 114470 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
543 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 357 ks okamžitě k dodání
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
863 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | růžová | bez | bez | modrá |
Celková délka L | 117 mm | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 mm | 37 mm | 75 mm | 75 mm |