{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114470 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019455 | |
Číslo výrobce | 114470 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E H 6,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 529 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
549 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | růžová | bez | bez | modrá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,3 | 21,3 | 53,3 | 53,3 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |