{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114470 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019387 | |
Číslo výrobce | 114470 3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E H 3,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 711 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 441 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
917 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
364,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
720 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
847 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
47,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | růžová | bez | bez | modrá | bez | bez |
Celková délka L | 70 | 52 | 70 | 70 | 52 | 52 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 | 20 | 39 | 39 | 13 | 13 |