{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 7,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 52 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113421 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964656 | |
Číslo výrobce | 113421 3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
47,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 353 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 007 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 815 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 123 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
640 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | červená | bez | růžová | modrá | modrá | bez |
Celková délka L | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 13 mm | 39 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm |