Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,2mm

Artiklové číslo: 113421 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    48,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    39,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 591 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 7,2 mm
Délka drážky pro třísky Lc 12 mm
Celková délka L 49 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113421 3,2
EAN / GTIN 4045197964632
Číslo výrobce 113421 3,2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
suché
 

Popis

Provedení:

Extrémně odolný proti zlomení díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředicí vybroušení špičky. Broušený po obvodu (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.
Vaporizovaný povrch.
Hrot tvar C.
Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

Použití:

Speciálně pro vrtání plechů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku