{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113421 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964694 | |
Číslo výrobce | 113421 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
78,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 002 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 154 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
757 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 084 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | červená | bez | modrá | modrá |
Celková délka L | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň |