{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 14 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113421 4 | |
EAN / GTIN | 4045197964663 | |
Číslo výrobce | 113421 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
943 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
628 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 430 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 334 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
394 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
40,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |