{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114470 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019363 | |
Číslo výrobce | 114470 3,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E H, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 055 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
960 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 541 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 061 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
47,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | růžová | bez | bez | modrá | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |