Lepidlo na zajištění závitů 2GP22 50 ml

Artiklové číslo: 088060 50
(CZK 1656,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Methakryláty
Dynamická viskozita 800 mPas - 1 500 mPas
Hustota 1,08 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 5 min - 10 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost utěsňující; fluoreskující pod UV světlem
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Vhodné pro oblast použití Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití
Pro druh závitu Jemný závit
Pro velikost závitů M až M36
Třída pevnosti Nízká pevnost
Minimální moment uvolnění 5,5 Nm - 11,5 Nm
Barva fialová
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Řada GreenPlus
Druh produktu Lepidlo na zajištění závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088060 50
EAN / GTIN 4062406422790
Číslo výrobce 088060 50

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.
Typ 2GP22 nízká pevnost. Střední viskozita. Ideální pro snadno demontovatelné šroubové spoje. K zajištění šroubů s jemným závitem.

Použití:

Nízká pevnost − Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. Střední pevnost − Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. Vysoká pevnost − Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku