{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GreenPlus | |
Provedení | rozprašovač | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | transparentní | |
Tvar | kapalný | |
Hustota | 0,99 g/cm3 | |
Bod varu | 80 °C | |
Bod vzplanutí | 38 °C | |
Hodnota pH | 11,4 | |
Skladovací teplota | 2 °C - 35 °C | |
Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek |
Katalogové číslo | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 | |
Číslo výrobce | 088004 500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |