GARANT GreenPlus vypouštěcí kohout kanystru 20-30 l

Artiklové číslo: 088010 20-30
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
702 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro velikost kanystru (l) Cena za kus bez DPH
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Udržitelnost GARANT GreenPlus
⌀ vnitřního závitu 55,6 mm
⌀ vnějšího závitu 60,5 mm
Stoupání závitu 6 mm
Těsnění EPE 300
Serie GreenPlus
Druh produktu Vypouštěcí kohout

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Číslo výrobce 088010 20-30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku