{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | rozprašovač | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | transparentní | |
Tvar | kapalný | |
Hustota | 1,01 g/cm3 | |
Bod varu | 100 °C | |
Hodnota pH | 9 | |
Skladovací teplota | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek |
Katalogové číslo | 088001 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400866 | |
Číslo výrobce | 088001 500 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
na poptávku
Ihned k dodání
1 061 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
645 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
938 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 031 ks okamžitě k dodání
|
|
Provedení | rozprašovač | rozprašovač | rozprašovač | rozprašovač |
Barva | transparentní | transparentní | transparentní | transparentní |
Tvar | kapalný | kapalný | kapalný | kapalný |
Obsah | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Serie | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek | Univerzální čisticí prostředek | Univerzální čisticí prostředek | Univerzální čisticí prostředek |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |