GARANT GreenPlus Inox Care 500

Artiklové číslo: 088005 500
(CZK 576,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rozprašovač
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Obsah 0,5 l
Barva bílá
Tvar kapalný
Hustota 0,94 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 11,4
Skladovací teplota 2 °C - 35 °C
Řada GreenPlus
Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Číslo výrobce 088005 500

Popis

Provedení:

Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Čistí, chrání a udržuje ušlechtilou ocel, hliník, barevné kovy a plasty. Snadno a spolehlivě odstraňuje prach, otisky prstů a oleje. Zanechává zářivý lesk.
Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.
Čistič nerezové oceli je připraven k použití a lze jej aplikovat ručně. Absolutní nutnost, máte-li vysoce kvalitní zařízení, povrchy a kovové součásti, které je třeba spolehlivě chránit i při delším skladování. Sprej na nerezovou ocel je vhodný zejména pro obrábění kovů a automobilový průmysl. Díky certifikaci NSF je také vhodný k použití v potravinářském průmyslu pro čištění a údržbu velkých zařízení.
  • bez výstražného symbolu nebezpečnosti.
  • pro ruční použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku