GARANT GreenPlus Finisher 20

Artiklové číslo: 088004 20
(CZK 248,30 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Obsah 20 l
Barva transparentní
Tvar kapalný
Hustota 0,99 g/cm3
Bod varu 80 °C
Bod vzplanutí 38 °C
Hodnota pH 11,4
Skladovací teplota 2 °C - 35 °C
Řada GreenPlus
Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Číslo výrobce 088004 20

Popis

Provedení:

Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Odmašťovač a finisher pro rychlé každodenní odstraňování obráběcích a protikorozních olejů, lehkých vosků, emulzí, zbytků lepidel a jiných nečistot. Splňuje nejvyšší požadavky na čistotu před lakováním, povlakováním a lepením. Drastické snížení VOC ve srovnání s běžnými rozpouštědly.
Kanystr 20 l. V případě potřeby si přiobjednejte vhodný vypouštěcí kohout (č. 088010 vel. 20- 30).
Finisher je vhodný jako alternativa k rozpouštědlům, studenému čištění nebo nitro ředidlům. Obsažené inhibitory koroze poskytují dočasnou ochranu proti korozi. Ve srovnání s běžnými vodními čističi dochází k rychlejšímu odpařování.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční použití.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku