GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500

Artiklové číslo: GG8001 500
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 265,60 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení Rozprašovací láhev
    Udržitelnost GARANT GreenPlus
    Obsah 0,5 l
    Barva transparentní
    Tvar kapalný
    Hustota 1,01 g/cm3
    Bod varu 100 °C
    Hodnota pH 9
    Skladovací teplota 2 °C - 35 °C
    Řada GreenPlus
    Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG8001 500
    EAN / GTIN 4067263137801
    Číslo výrobce GG8001 500

    Popis

    Provedení:

    Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
    Flexibilní odmašťovač pro rychlé čištění olejů, emulzí a tuků. Mísitelný s vodou v poměru 1:10.
    Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.
    Flex Cleaner je také vhodný pro použití ve vysokotlakých čističích a systémech čištění podlah, kde se vyžaduje nízká pěnivost, a proto jej lze flexibilně použít všude tam, kde je pěna nežádoucí. Během čištění jsou před poškozením chráněny zejména hliníkové a mosazné povrchy až do 75 °C. Čistič poskytuje dočasnou ochranu proti korozi. Při ručním použití čisticí prostředek nastříkejte a po krátké době působení otřete hadříkem. Při použití v potravinářském průmyslu po čištění povrch opláchněte dostatečným množstvím vody.
    • Nezanechává stopy.
    • Pro ruční i strojní použití.
    • Certifikát NSF pro potravinářství.

    Charakteristika:

    Obsah 10 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku