{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Methakryláty | |
Dynamická viskozita | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 5 min - 10 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h - 6 h | |
Vlastnost | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pro materiál | kov | |
Vhodné pro oblast použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití | |
Pro druh závitu | Jemný závit | |
Pro velikost závitů M až | M36 | |
Třída pevnosti | Nízká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | fialová | |
Plnicí množství | 250 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Lepidlo na zajištění závitů |
Katalogové číslo | 088060 250 | |
EAN / GTIN | 4062406422806 | |
Číslo výrobce | 088060 250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Lepidlo na zajištění závitů 2GP22, Obsah: 250ml
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3463,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
|
|
Vhodné pro oblast použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití |
Hustota | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Vlastnost | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem |
Tvar | kapalný | kapalný |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | 24 měsíc |
Dynamická viskozita | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Druh produktu | Lepidlo na zajištění závitů | Lepidlo na zajištění závitů |