Provedení:
Prémiový separační prostředek Clean & Weld pro svařování (2 v 1) s funkcí čištění. Účinně zabraňuje ulpívání rozstřiku při svařování MIG/MAG a řezání laserem. Díky vynikajícímu smáčení lze použít také jako čistič před svařováním.
Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.
Clean & Weld se snadno nanáší a zabraňuje ulpívání rozstřiků ze svařování za mokra i za sucha a chrání obrobky, svařovací trysky a svařovací příslušenství během celého procesu obrábění. Nečistoty jako třísky, obráběcí oleje, lehké protikorozní oleje nebo chladicí kapaliny lze pomocí technologie Clean & Weld snadno a efektivně vyčistit před svařováním. Proces svařování pak může začít přímo na čistém povrchu. Obsažené přísady tvoří bariéru mezi obrobkem a rozstřiky a poskytují všem svářeným kovům dočasnou ochranu proti korozi. Ihned po svařování lze plechy bez problémů pozinkovat nebo lakovat. Při řezání laserem nabízí Clean & Weld výhodnou prevenci tvorby strusky v místě, kde se laser zapichuje, a lze snadněji odstranit stopy kouře. Není nutné přepracovávat břity, což šetří cenný čas.
- Nezanechává stopy.
- Pro ruční použití.