GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

Artiklové číslo: 088003 200
(CZK 127,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za kus bez DPH
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Sud
Obsah 200 l
Barva modrá
Tvar kapalný
Skladovací teplota 2 - 40
Řada GreenPlus
Druh produktu Separační prostředky
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Hodnota pH 8,5
Bod varu 100

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088003 200
EAN / GTIN 4067263120520
Číslo výrobce 088003 200

Popis

Provedení:

Prémiový separační prostředek Clean & Weld pro svařování (2 v 1) s funkcí čištění. Účinně zabraňuje ulpívání rozstřiku při svařování MIG/MAG a řezání laserem. Díky vynikajícímu smáčení lze použít také jako čistič před svařováním.
Plastový sud o objemu 200 litrů.
Clean & Weld se snadno nanáší a zabraňuje ulpívání rozstřiků ze svařování za mokra i za sucha a chrání obrobky, svařovací trysky a svařovací příslušenství během celého procesu obrábění. Nečistoty jako třísky, obráběcí oleje, lehké protikorozní oleje nebo chladicí kapaliny lze pomocí technologie Clean & Weld snadno a efektivně vyčistit před svařováním. Proces svařování pak může začít přímo na čistém povrchu. Obsažené přísady tvoří bariéru mezi obrobkem a rozstřiky a poskytují všem svářeným kovům dočasnou ochranu proti korozi. Ihned po svařování lze plechy bez problémů pozinkovat nebo lakovat. Při řezání laserem nabízí Clean & Weld výhodnou prevenci tvorby strusky v místě, kde se laser zapichuje, a lze snadněji odstranit stopy kouře. Není nutné přepracovávat břity, což šetří cenný čas.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční použití.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku