Štítkovač LM360D

Artiklové číslo: 085500 LM360D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná kazeta s popisovací páskou D1
Typ LM360D
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Možné šířky popisovací pásky 6; 9; 12; 19 mm
Maximální výška písma 14,9 mm
Síťový adaptér včetně
Počet velikostí písma 7
Počet šířek písma 3
Počet stylů písma 7
Počet znaků viditelných na displeji 2×14
Počet disponibilních znaků/symbolů 221
Počet řádků textu 2
Barva písma černá
Odřezávač pásky provedení ruční
Uspořádání klávesnice QWERTZ
Hmotnost včetně akumulátoru 621 g
Označení výrobce Dymo 360D
Délka 150 mm
Šířka 197 mm
Výška 71 mm
Druh produktu Popisovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085500 LM360D
EAN / GTIN 3501170879528
Číslo výrobce S0879520

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího Li-Ion akumulátoru, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.

Poznámka:

  • Možnost nastavení různých jazykových verzí.
  • S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku