{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodná kazeta s popisovací páskou | D1 | |
Typ | LM420P | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Možné šířky popisovací pásky | 6; 9; 12; 19 mm | |
Maximální výška písma | 14,9 mm | |
Síťový adaptér | včetně | |
Počet velikostí písma | 7 | |
Počet šířek písma | 8 | |
Počet stylů písma | 12 | |
Počet znaků viditelných na displeji | 4×30 | |
Počet disponibilních znaků/symbolů | 325 | |
Počet řádků textu | 1 − 4 | |
Barva písma | černá | |
Odřezávač pásky provedení | ruční | |
Uspořádání klávesnice | ABC | |
Zvláštní znaky | USB | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 415 g | |
Označení výrobce | 420P | |
Délka | 215 mm | |
Šířka | 104 mm | |
Výška | 57 mm | |
Druh produktu | Popisovací přístroj |
Katalogové číslo | 085500 LM420P | |
EAN / GTIN | 3501170915448 | |
Číslo výrobce | S0915440 |