{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodná kazeta s popisovací páskou | RHINO | |
Typ | Rhino 4200 | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Možné šířky popisovací pásky | 6; 9; 12; 19 mm | |
Maximální výška písma | 13 mm | |
Síťový adaptér | Příslušenství | |
Počet velikostí písma | 7 | |
Počet šířek písma | 2 | |
Počet stylů písma | 5 | |
Počet znaků viditelných na displeji | 11 | |
Počet disponibilních znaků/symbolů | 50 | |
Počet řádků textu | 1 − 4 | |
Barva písma | černá | |
Odřezávač pásky provedení | ruční | |
Uspořádání klávesnice | QWERTZ | |
Zvláštní znaky | zásobník na etikety | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 770 g | |
Označení výrobce | Rhino 4200 | |
Délka | 181 mm | |
Šířka | 127 mm | |
Výška | 62 mm | |
Druh produktu | Popisovací přístroj |
Katalogové číslo | 085500 4200 | |
EAN / GTIN | 3501170955970 | |
Číslo výrobce | S0955970 |