{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodná kazeta s popisovací páskou | RHINO | |
Typ | Rhino 5200 | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Možné šířky popisovací pásky | 9; 12; 19 mm | |
Maximální výška písma | 13 mm | |
Síťový adaptér | včetně | |
Počet velikostí písma | 7 | |
Počet šířek písma | 2 | |
Počet stylů písma | 4 | |
Počet znaků viditelných na displeji | 2×14 | |
Počet disponibilních znaků/symbolů | 100 | |
Počet řádků textu | 1-4 | |
Odřezávač pásky provedení | ruční | |
Uspořádání klávesnice | ABC | |
Zvláštní znaky | zásobník na etikety | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 780 g | |
Označení výrobce | S0841400 | |
Délka | 64 mm | |
Šířka | 124 mm | |
Výška | 234 mm | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Druh produktu | Popisovací přístroj |
Katalogové číslo | 085500 5200 | |
EAN / GTIN | 3501170841402 | |
Číslo výrobce | S0841400 |