Kazeta s popisovacím páskem W

Artiklové číslo: 085514 W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka popisovací pásky 19 mm
Barva pásky bílá
Materiál pásky Nylon
Druh produktu Popisovací páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085514 W
EAN / GTIN 071701184894
Číslo výrobce 18489

Popis

Provedení:

Průmyslová, flexibilní nylonová páska s etiketami. Pro popisování drátů, kabelů, smršťovacích hadic a jiných kulatých povrchů s permanentním držením. Splňují normy, přezkoušeno podle specifikací SAE, ASTM a MIL.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku