Kazeta s popisovací páskou 19 mm×7 m polyester W

Artiklové číslo: 085550 W
(CZK 124,86 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    874,00  CZK / ks
    (CZK 124,86 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    728,00  CZK / ks
    (CZK 104,00 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popisovací pásky 7 m
Šířka popisovací pásky 19 mm
Barva písma černá
Barva pásky bílá
Materiál pásky Polyester
Druh produktu Popisovací páska
Typ D1

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085550 W
EAN / GTIN 5411313452137
Číslo výrobce S0720830

Popis

Provedení:

Vodoodpudivé odstranitelné popisovací pásky D1.

Vhodné pro:

Popisovací přístroje Dymo č. 085500 vel. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu.