Kazeta s popisovací páskou 24 mm×7 m polyester, Typ: W

Artiklové číslo: 085560 W
Cena za 1 ks (CZK 127,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    889,00  CZK / ks
    (CZK 127,00 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    741,00  CZK / ks
    (CZK 105,86 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popisovací pásky 7 m
Šířka popisovací pásky 24 mm
Barva písma černá
Barva pásky bílá
Materiál pásky Polyester
Druh produktu Popisovací páska
Typ D1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Číslo výrobce S0720930
Výrobce NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Provedení:

Vodoodpudivé, odstranitelné popisovací pásky D1.
Kazeta s popisovací páskou pro popisovací přístroj č. 085500 vel. LM500TS a vel. Mobile.
Popisovací páska DYMO Original D1 pro přístroje LabelManager, opakovaně použitelná, černá na bílé, 24 mm× 7 m.
Pásky k popisování D1, určené speciálně pro popisovací přístroj LabelManager™ a LabelWriter™ Duo, nabízejí výkon a rozmanitost potřebnou pro většinu úkolů při označování. Přilnou téměř ke všem čistým, rovným povrchům – včetně plastu, papíru, kovu, dřeva a skla – a mají snadno se odlupující zadní stranu ke snadnému nanášení. Pásky D1 jsou univerzální, odolné a dostupné v široké škále šířek a barev, takže můžete bez stresu vnést dobrou organizaci do vašeho domova a kanceláře.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku