Vysavač na mokré a suché vysávání NT75APMETC

Artiklové číslo: 078521 NT75APMETC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce NT 75/2 Ap Me Tc *E
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 2 760 W
    Objem nádoby 75 l
    Jmenovitý rozměr přípojky 40 mm
    Délka 700 mm
    Šířka 505 mm
    Výška 995 mm
    Délka sací hadice 4 m
    Délka kabelu 10 m
    Počet turbín 2
    Objemový proud vzduchu 2×74 l/s
    Vakuum 254 mbar
    Pracovní hluk 73 dB(A)
    Čištění filtru Poloautomatické čištění filtru ApClean
    Třída prašnosti − vysavač L
    Hmotnost 26,5 kg
    Filtrační systém Plochý skládaný filtr
    Zvláštní znaky Nádoba z ušlechtilé oceli, sklápěcí podvozek
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078521 NT75APMETC
    EAN / GTIN 4039784727298
    Číslo výrobce 1.667-292.0

    Popis

    Provedení:

    Výkonný univerzální vysavač za mokra i za sucha s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. Automatické vypínání při dosažení maximální náplně nádoby.
    • Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.
    • Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.
    • Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.
    • Se sklápěcím pojezdem TC a jednoduchou možností upevnění sací hadice a trubky.
    • Profesionální průmysloví vysavače se 2 motory s nerezovou nádobou.
    • Robustní nádoba 75 l s nárazníky a kovovými řiditelnými kolečky.
    • Téměř konstantní sací výkon díky efektivnímu poloautomatickému čištění filtru AP pomocí manuálně aktivovaného vzduchového rázu.

    Rozsah dodávky:

    S vypouštěcí hadicí na kapaliny.
    Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2×0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

    Poznámka:

    Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku