{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | NT65APME | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 2 760 W | |
Objem nádoby | 65 l | |
Jmenovitý rozměr přípojky | 40 mm | |
Délka | 600 mm | |
Šířka | 480 mm | |
Výška | 920 mm | |
Délka sací hadice | 4 m | |
Délka kabelu | 10 m | |
Počet turbín | 2 | |
Objemový proud vzduchu | 2×74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Pracovní hluk | 73 dB(A) | |
Čištění filtru | Poloautomatické čištění filtru ApClean | |
Třída prašnosti − vysavač | L | |
Hmotnost | 23 kg | |
Filtrační systém | Plochý skládaný filtr | |
Zvláštní znaky | Nádoba z ušlechtilé oceli | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 078521 NT65APME | |
EAN / GTIN | 4039784727366 | |
Číslo výrobce | 1.667-299.0 |