{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | NT 27/1 Me Adv *EU | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 380 W | |
Objem nádoby | 27 l | |
Jmenovitý rozměr přípojky | 35 mm | |
Délka | 420 mm | |
Šířka | 420 mm | |
Výška | 540 mm | |
Délka sací hadice | 2,5 m | |
Délka kabelu | 7,5 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový proud vzduchu | 67 l/s | |
Vakuum | 200 mbar | |
Pracovní hluk | 72 dB(A) | |
Třída prašnosti − vysavač | L | |
Hmotnost | 8,2 kg | |
Filtrační systém | Patronový filtr | |
Zvláštní znaky | Nádoba z ušlechtilé oceli, mimořádně mobilní | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 078521 NT27ME | |
EAN / GTIN | 4039784724174 | |
Číslo výrobce | 1.428-114.0 |