{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | NT22APTE | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 300 W | |
Objem nádoby | 22 l | |
Jmenovitý rozměr přípojky | 35 mm | |
Délka | 380 mm | |
Šířka | 370 mm | |
Výška | 480 mm | |
Délka sací hadice | 1,9 m | |
Délka kabelu | 6 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový proud vzduchu | 71 l/s | |
Vakuum | 255 mbar | |
Pracovní hluk | 72 dB(A) | |
Automatické zapínání | ano | |
Čištění filtru | Poloautomatické čištění filtru ApClean | |
Třída prašnosti − vysavač | L | |
Hmotnost | 6,1 kg | |
Filtrační systém | Patronový filtr | |
Zvláštní znaky | Kompaktní | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 078521 NT22APTE | |
EAN / GTIN | 4054278287935 | |
Číslo výrobce | 1.378-610.0 |