Vysavač na mokré a suché vysávání NT55T2ME

Artiklové číslo: 078521 NT55T2ME
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce NT 55/2 Tact² Me I
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 2 760 W
    Objem nádoby 55 l
    Jmenovitý rozměr přípojky 40 mm
    Délka 710 mm
    Šířka 570 mm
    Výška 1 070 mm
    Délka sací hadice 4 m
    Délka kabelu 10 m
    Počet turbín 2
    Objemový proud vzduchu 2×74 l/s
    Vakuum 254 mbar
    Pracovní hluk 73 dB(A)
    Antistatický systém ano
    Způsobilost pro jemný prach ano
    Čištění filtru Automatické čištění filtru Tact²
    Třída prašnosti − vysavač L
    Hmotnost 45 kg
    Filtrační systém Plochý skládaný filtr
    Zvláštní znaky Nádoba z ušlechtilé oceli, antistatická, třída ochrany I
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078521 NT55T2ME
    EAN / GTIN 4039784538092
    Číslo výrobce 1.667-237.0

    Popis

    Provedení:

    Výkonný univerzální vysavač za mokra i za sucha s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. Automatické vypínání při dosažení maximální náplně nádoby.
    • Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.
    • Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.
    • Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.
    • Průmyslový vysavač špičkové třídy se 2 bezúdržbovými sacími turbínami a nově vyvinutým, automatickým systémem čištění filtru Tact2 pro plynulou práci bez přerušování.
    • Skvěle se hodí i na odstraňování velkého množství jemného prachu až po hrubou špínu a tekutiny.
    • Pro vyprázdnění se dá nádržka z ušlechtilé oceli zcela vyjmout z podvozku a můžete ji oddělenou odnést na místo na likvidaci odpadu.
    • Antistatický systém (uzemnění až po připojení sací hadice) a třída ochrany I.
    • Robustní nádoba 55 l s nárazníky a kovovými řiditelnými kolečky.

    Rozsah dodávky:

    Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2×0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

    Poznámka:

    Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku