Vysavač na mokré a suché vysávání NT30TL

Artiklové číslo: 078521 NT30TL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce NT 30/1 Tact L *EU
    Zdroj energie Síťový provoz
    Příkon 1 380 W
    Objem nádoby 30 l
    Jmenovitý rozměr přípojky 35 mm
    Délka 560 mm
    Šířka 370 mm
    Výška 580 mm
    Délka sací hadice 2,5 m
    Délka kabelu 7,5 m
    Počet turbín 1
    Objemový proud vzduchu 74 l/s
    Vakuum 254 mbar
    Pracovní hluk 69 dB(A)
    Čištění filtru Automatické čištění filtru Tact
    Třída prašnosti − vysavač L
    Hmotnost 13,9 kg
    Filtrační systém Plochý skládaný filtr Eco
    Zvláštní znaky Robustní nádoba s nárazníky
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078521 NT30TL
    EAN / GTIN 4039784973299
    Číslo výrobce 1.148-201.0

    Popis

    Provedení:

    Výkonný univerzální vysavač za mokra i za sucha s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. Automatické vypínání při dosažení maximální náplně nádoby.
    • Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.
    • Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.
    • Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.
    • Velký plochý skládaný filtr Eco umístěný nahoře umožňuje mokré a suché vysávání bez vyjmutí filtru.
    • Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.
    • Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.
    • Robustní nádoba 30 l s nárazníky a kovovými řiditelnými kolečky.

    Rozsah dodávky:

    Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2×0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

    Poznámka:

    Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku