Úhlová bruska GWS 9-125S

Artiklové číslo: 077109 9-125S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GWS 9-125 S
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 900 W
Rozsah otáček 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 34 mm
Hmotnost 1,9 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky elektronická regulace otáček
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Číslo výrobce 0601396104

Popis

Provedení:

Praktická kompaktní úhlová bruska s úzkým tvarem rukojeti.
  • Silný motor 900 W pro rychlou práci s ochranou proti přetížení a dlouhou životností.
  • S elektronickou regulací otáček, ideální např. pro obrábění ušlechtilé oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku