Úhlová bruska GWS 17-125PSB

Artiklové číslo: 077109 17-125PSB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GWS 17-125 PSB
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 1 700 W
Rozsah otáček 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 4,8 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2,5 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Kotoučová brzda
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Číslo výrobce 06017D1700

Popis

Provedení:

Výkonné úhlové brusky v kompaktním provedení s bezpečnostním spínačem
  • Model GWS 17-125 PSB Professional je vybaven novým spínačem PROtection pro maximální pohodlí při práci a ergonomickou, tenkou rukojetí
  • Předvolba otáček, konstantní otáčky, pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
  • Inteligentní brzdový systém

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku